Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H619xB269xT12mm FZ005N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür,rechts univers 650x300,IP44 FZ005N
Tür,rechts univers 650x300,IP44 FZ005N
Artikel-Nr.:
     262-E896C84
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ005N
EAN/GTIN:
     3250612776535
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Schutztür IP44 ST H619xB269xT12mm FZ005N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
619 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,24*
€ 77,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,66*
€ 77,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,50*
€ 77,84*
€ 5,46*
ab € 65,59*
€ 81,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,70*
€ 82,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,18*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,19*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,55*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,05*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 32,42*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,75*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,77*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,61*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,73*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,29*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,33*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,93*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.