Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E895J79 Herst.-Nr.: 7070334 EAN/GTIN: 4012196095667 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech 585mm Weitspann-Ausführung ST SSLB600DD Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 585 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt Zink-Aluminium | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 7,64* | € 9,30* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 7,71* | € 9,37* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 7,98* | € 9,71* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,0235* | € 9,7535* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,364* | € 10,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|