Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung SKINTOPMS-M20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112020 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112020 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G69
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
messing kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung SKINTOPMS-M20X1,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen messing, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,28674*
€ 1,55674*
1
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 3,16*
2 Tage
2187
1
€ 6,40*
ab € 2,41891*
€ 3,33891*
2 Tage
56
1
€ 4,98*
ab € 2,4358*
€ 3,3658*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,4834*
€ 3,4134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,55674*
€ 1,85252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40674*
€ 1,67402
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28674*
€ 1,53122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320
ab € 0,50*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020
ab € 0,32*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.