Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X1DBU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05V-K Signalkabel 2000 m Blau
Lapp H05V-K Signalkabel 2000 m Blau
Artikel-Nr.:
     262-E895F12
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143/100
EAN/GTIN:
     4044774700267
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X1DBU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau | dunkelblau
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Verarbeitungstemperatur:
5 - 70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,18256*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1462*
€ 0,2072*
3 Tage
32674
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,18111*
€ 0,25111*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,25111*
€ 0,29882
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,23111*
€ 0,27502
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,22111*
€ 0,26312
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,18111*
€ 0,21552
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,111* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.