Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E895C47 Herst.-Nr.: 0015303/75 EAN/GTIN: 4044774543529 |
| |
|
| | |
| PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 3G1,5 gr TR75 Ø8,3mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEX1503G1,5 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 8.3 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | d0 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Dca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | s3 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | a3 | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Gewicht: | 109.8 kg/km | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 103.75 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 33.2 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Tragorgan: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 70 °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 150 | | € 7,90* | ab € 0,93695* | € 1,18695* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,94148* | € 1,54148* | | | | Lager 262 | | | | 75 | | € 5,95* | ab € 1,23213* | € 1,61213* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,96* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter | Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 120,90975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|