Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter sym 60x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLAL60.603F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abgang links KLAL 60.603 F
T-Abgang links KLAL 60.603 F
Artikel-Nr.:
     262-E895A39
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339571505
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Kabelleiter
T-Stück Kabelleiter sym 60x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLAL60.603F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 466,70*
€ 562,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,58*
€ 563,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,17*
€ 600,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,58*
€ 557,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.