Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H60xB105mm fest einrast ST LHS60.150E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalteklammer LHS 60.150 E2
Kabelhalteklammer LHS 60.150 E2
Artikel-Nr.:
     262-E894J92
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339517305
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H60xB105mm fest einrast ST LHS60.150E2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
105 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Mit Potentialausgleich:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 301 (1.4310)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,75*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,68*
€ 4,21*
1
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,82*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.