Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST HFT 170x61mm lgr vz hfr RAL7035 GKIE170L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Inneneck GKIE 170 L
Gerätekanal-Inneneck GKIE 170 L
Artikel-Nr.:
     262-E894J20
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339370047
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K ST HFT 170x61mm lgr vz hfr RAL7035 GKIE170L
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,37*
€ 29,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,36*
€ 29,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,84*
€ 30,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,56*
€ 30,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,07*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.