Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Inneneckeinsatz 90°, 1 Inneneck GEB-K ST HFT 170x80mm rws vz hfr RAL9010 GKIE170T80R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK.Inneneck-Einsatz GKIE 170T80 R
GK.Inneneck-Einsatz GKIE 170T80 R
Artikel-Nr.:
     262-E894J03
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339711307
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
GK-Inneneckeinsatz 90°, 1 Inneneck GEB-K ST HFT 170x80mm rws vz hfr RAL9010 GKIE170T80R
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,81*
€ 52,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,03*
€ 52,29*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 53,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,21*
€ 55,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,38*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.