| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E894H68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339277506 |
| |
|
| | |
| Deckel Anbaustück vz Drehriegel 404mm f.Kabelrinne RTADV400 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Drehriegel | Breite: | 404 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück, Deckel Abzweigstück, Deckel Abzweigstück für Kabelleiter, Deckel Abzweigstück für Kabelrinne, Deckel Abzweigstück Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück, Deckel Anbau T-Stück für Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück für Kabelrinne, Deckel Anbau-Abzweigstück für Kabeltragsystem, Deckel Anbaustück, Deckel Anbaustück für Kabelleiter, Deckel Anbaustück für Kabelrinne, Deckel T-Anbaustück, Deckel T-Anbaustück für Kabelleiter, Deckel T-Anbaustück für Kabelrinne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,17* | € 89,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,27* | € 89,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 91,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,62* | € 91,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,37* | € 94,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|