|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E894G93 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339231805 |
| |
|
|  |  |
 | Gelenkbogen_Element var steigendfallend RGE60.500 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | ohne Verbinder | Bauform: | Gelenkbogen Element | Bogenausführung: | Segmentbogen | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Kabelrinnenbreite: | 500 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Richtungsänderung: | steigend/fallend | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | verstellbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder niedax, stoßstellenverbinder, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,59* | € 39,43* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 29,64* | € 39,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 30,57* | € 40,55* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 30,54* | € 40,77* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 31,45* | € 41,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|