Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø47-57mm 3-8mm gvz Federst AH38-GM4757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle AH38-GM4757
Flanschkralle AH38-GM4757
Artikel-Nr.:
     262-E894F17
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339749027
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer Ø47-57mm 3-8mm gvz Federst AH38-GM4757
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
3 - 8 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
47 - 57 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,28*
25
Frei Haus
ab € 5,142*
€ 6,482*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,662*
€ 7,042*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,8346*
€ 7,2746*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,9866*
€ 7,2766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,042*
€ 8,37998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,812*
€ 8,10628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,662*
€ 6,73778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 176,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.