| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E894E48 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339746248 |
| |
|
| | |
| Befestigungsklammer 14-20mm Federst gvz AHB-1420 Weitere Informationen: | | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Befestigungsart: | klemmen | Geeignet für Flanschstärke: | 14 - 20 mm | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,16* | € 1,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,16714* | € 1,81714* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,47113* | € 1,82113* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,20* | € 1,87* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,5186* | € 1,8786* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 182,113* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|