Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 32-47mm Federst gvz YH-3247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme YH-3247
Schraubklemme YH-3247
Artikel-Nr.:
     262-E894E05
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339745166
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer 32-47mm Federst gvz YH-3247
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Flanschstärke:
32 - 47 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,21*
25
Frei Haus
ab € 9,3412*
€ 11,3212*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,25622*
€ 13,19622*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,32*
€ 13,29*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 11,72424*
€ 14,06424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,06424*
€ 16,73645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72424*
€ 13,95185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 351,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.