Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 1,5-5mm Federst gvz AV-155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Flanschbf. AV-155
EKLIPS-Flanschbf. AV-155
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E894D95
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339744589
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer 1,5-5mm Federst gvz AV-155
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 - 5 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,9191*
€ 1,1791*
100
Frei Haus
ab € 0,9566*
€ 1,2266*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,92463*
€ 1,46463*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,1657*
€ 1,4757*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,16645*
€ 1,47645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47645*
€ 1,75698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41645*
€ 1,68558
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16645*
€ 1,38808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 4,56*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,18*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,65*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,11*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,08*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,66334*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9391*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.