Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E893H45 Herst.-Nr.: 2CDS781001R3402 EAN/GTIN: 4016779663977 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter E 1p Sammelsch 40A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751-E40 Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | E | Baugröße nach DIN 43880: | 6 | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV kV | Bemessungsstrom: | 40 A A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP): | IP40 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter abb, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 206,01* | € 237,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,66* | € 239,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,14* | € 240,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,48* | € 243,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 215,44* | € 247,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 68,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|