Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751/3-E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40
Artikel-Nr.:
     262-E893H41
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R4202
EAN/GTIN:
     4016779660518
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751/3-E20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
6
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
20 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter abb, sh schalter, sicherungsautomat 25 ka, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,41*
€ 224,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,13*
€ 226,31*
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 227,37*
Frei Haus
ab € 201,09*
€ 234,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,35*
€ 237,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.