Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 3p Sammelsch 63A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751/3-E63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S751/3-E63 Stromunterbrecher
ABB S751/3-E63 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E893H36
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R4632
EAN/GTIN:
     4016779660464
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 63A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751/3-E63
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
6
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 3polig, sh schalter, sh schalter abb, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,19*
€ 95,06*
1 Tag
215
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 95,37*
2 Tage
66
€ 6,40*
ab € 78,43*
€ 96,01*
€ 5,46*
ab € 78,53*
€ 96,07*
€ 3,50*
ab € 79,83*
€ 97,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.