| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E892J44 Herst.-Nr.: 11126 EAN/GTIN: 4027007111269 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte 57W HV ni E27 sym IP20 11126 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 57 - 57 W | Gehäusefarbe: | Nickel | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtverteilung: | symmetrisch | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 0 W | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, e27 sockel, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 107,44* | € 134,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,46* | € 134,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,65* | € 137,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 128,71* | € 161,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,27* | € 252,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|