| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-295333 Herst.-Nr.: 11126 EAN/GTIN: 4027007111269 |
| | |
|
| | |
| Böhmer Zugpendelleuchte 11126 nic/mt Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 100W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ... 230V, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Nickel, Werkstoff der Abdeckung Glas opal/matt, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 460mm, Abhängung mitgeliefert, Pendellänge 650 ... 1300mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glas satiniert Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Allgebrauchslampe | Fassung: | E27 | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 100 W | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Betriebsgerät enthalten: | Nein | Zündgerät: | nicht erforderlich | Zündgerät enthalten: | Nein | Nennspannung: | 230 V | Farbtemperatur steuerbar: | Nein | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | Nein | Ausführung der Oberfläche: | matt | Gehäusefarbe: | Nickel | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal/matt | Lichtaustritt: | direkt | Außendurchmesser: | 460 mm | Abhängung mitgeliefert: | Ja | Pendellänge: | 650 mm | 1300 mm | Schutzklasse: | I | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Leuchtmittel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 107,91* | € 134,87* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,80* | € 135,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,09* | € 138,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 129,70* | € 161,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,75* | € 253,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|