Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ws LUXLINE 6500K G13 Stab 5000lm Ø26mm 1500mm 860 T8LUXLINEPLUSG13F58W865SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania T8 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G13, 58W
Sylvania T8 Luxline Plus Dreibandenleuchtstofflampen LF 865, G13, 58W
Artikel-Nr.:
     262-E891H38
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001532
EAN/GTIN:
     5410288015323
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ws LUXLINE 6500K G13 Stab 5000lm Ø26mm 1500mm 860 T8LUXLINEPLUSG13F58W865SL
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
68 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
860
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
5000 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,16*
2 Tage
9
1
€ 7,50*
ab € 3,97*
€ 6,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,29*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000644
ab € 7,77*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000645
ab € 98,497*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 99,337*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,13*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001510
ab € 2,94*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 77,0275*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 2,52*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,49*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 2,91*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 2,94*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000649
ab € 146,821*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 4,54*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.