Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ws Aquastar 10000K G13 Stab 3550lm Ø26mm 1500mm 174 T8AQUASTARG13F58WSLRETAIL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 58W ws Aquastar 10000K G13 Stab 3550lm Ø26mm 1500mm 174 T8AQUASTARG13F58WSLRETAIL
Artikel-Nr.:
     262-E891G83
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000649
EAN/GTIN:
     5410288006499
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ws Aquastar 10000K G13 Stab 3550lm Ø26mm 1500mm 174 T8AQUASTARG13F58WSLRETAIL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
10000 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
174
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
3550 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform 58w t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,981*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,7981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,511*
€ 220,75809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,081*
€ 220,24639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,981*
€ 205,84739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,601*
€ 197,06519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,981*
€ 176,09739
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,28*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000644
ab € 7,69*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000645
ab € 98,737*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 98,727*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,13*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 76,9275*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 2,51*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,49*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 2,90*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 4,55*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,24*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001501
ab € 2,74*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001535
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.