Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 38W ws Aquastar 10000K G13 Stab 2100lm Ø26mm 1047mm 174 T8AQUASTARG13F38WSLRETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 38W ws Aquastar 10000K G13 Stab 2100lm Ø26mm 1047mm 174 T8AQUASTARG13F38WSLRETAIL
Artikel-Nr.:
     262-E891G82
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000648
EAN/GTIN:
     5410288006482
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 38W ws Aquastar 10000K G13 Stab 2100lm Ø26mm 1047mm 174 T8AQUASTARG13F38WSLRETAIL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
10000 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
38 W W
Lampenlichtausbeute:
55 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
174
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2100 lm lm
Länge:
1047 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform kaltweiß, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000709
ab € 85,552*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000712
ab € 98,707*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000710
ab € 9,09*
Ähnlich
Havells Sylvania
00708
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.