Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SLI Dreib.Leuchtstoffl. F18W/830 T8-Luxline plus G13 Warmton Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe SLI Dreib.Leuchtstoffl. F18W/830 T8-Luxline plus G13 Warmton Deluxe
Leuchtstofflampe SLI Dreib.Leuchtstoffl. F18W/830 T8-Luxline plus G13 Warmton Deluxe
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288015019_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001501
EAN/GTIN:
     5410288015019
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SLI Dreib.Leuchtstoffl. F18W/830 T8-Luxline plus G13 Warmton Deluxe

Leuchtstofflampe, Ø26mm, Sockel G13 3-Banden
 
Vorteile:
  • Längere Nutzlebensdauer als bei Standard Lampen
  • Höhere Lichtausbeute als bei Standard Lampen
  • Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
  • Kann mit konventioneller oder elektronischer Vorschalttechnik betrieben werden
 
Anwendungen:
Büro und Industrie, Grundbeleuchtung in Geschäften
 
 

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 590
  • Lichtstrom [lm]: 1350
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,74*
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 2,99*
€ 4,68*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,08*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,29*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000644
ab € 7,77*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000645
ab € 98,817*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 98,777*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,22*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001510
ab € 2,95*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 76,9775*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 2,52*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,50*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 2,92*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 2,94*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000649
ab € 146,771*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.