Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP65 2,5qmm Ø80x51mm ws Kst WandDecke hfr T25RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP65 2,5qmm Ø80x51mm ws Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP65 2,5qmm Ø80x51mm ws Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-E891D99
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007509
EAN/GTIN:
     4012195286615
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP65 2,5qmm Ø80x51mm ws Kst WandDecke hfr T25RW
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
80 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,37*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,30477*
€ 3,95477*
5
€ 5,46*
ab € 2,408*
€ 4,098*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,5865*
€ 4,3465*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,19417*
€ 5,30417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,30417*
€ 6,31196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39417*
€ 5,22906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08417*
€ 4,86016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86417*
€ 4,59836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72417*
€ 4,43176
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19417*
€ 3,80106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,52085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.