Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E891D77 Herst.-Nr.: 775820 EAN/GTIN: 3245067758205 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wechselschalter PRO21 UP IP20 1f 10AX LEGRAND775820 Weitere Informationen: | | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Beleuchtung: | ja | Beleuchtungsart: | Glimmlampe | Beleuchtungsfunktion: | beleuchtet wenn eingeschaltet | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 21.5 mm | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Gerätetiefe: | 32.5 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 30 mm | Mit Montageplatte: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7016 | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schlagfestigkeit: | IK02 | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,25* | € 15,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 16,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,05* | € 17,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,24* | € 18,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,68* | € 28,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|