Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans 264-206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans
Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890B39
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-206
EAN/GTIN:
     4044918418706
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans 264-206
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
81.6 mm
Breite:
76 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
22 mm
Polzahl:
6
Tiefe:
32 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,16*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,51138*
€ 5,17138*
50
Frei Haus
ab € 4,5344*
€ 5,2144*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5661*
€ 5,2661*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,48204*
€ 7,40204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,40204*
€ 8,80843
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48204*
€ 7,71363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 370,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-139
ab € 51,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.