Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemmenleiste grau 264-206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans
Klemmleiste 6p gr Serie 264 24A Thermopl 0,08-2,5qmm 76mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     6012B-70869682
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-206
EAN/GTIN:
     4044918418706

4-Leiter-Klemmenleiste grau 264-206

4-Leiter-Klemmenleiste
ohne Drücker
mit Befestigungsflanschen
6-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
81,6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,18*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,47138*
€ 5,19138*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,5044*
€ 5,2244*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5561*
€ 5,2861*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,086*
€ 5,816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2244*
€ 6,21704
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5044*
€ 5,36024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 261,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-139
ab € 51,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.