Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans 261-307/341-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans
Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890B01
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-307/341-000
EAN/GTIN:
     4044918622882
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans 261-307/341-000
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23.2 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
28 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31575*
€ 0,43575*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3182*
€ 0,4482*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3213*
€ 0,4613*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3357*
€ 0,4757*
Lager 262
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45184*
€ 0,61184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,61184*
€ 0,72809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52184*
€ 0,62099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51184*
€ 0,60909
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45184*
€ 0,53769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 122,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.