Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemme beidseitig grün-gelb 261-307/341-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans
Klemmleiste 1p gnge Serie 261 24A 6mm 0,08-2,5qmm Thermopl Federzugans
Artikel-Nr.:
     3517B-90868117
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-307/341-000
EAN/GTIN:
     4044918622882

2-Leiter-Klemme beidseitig grün-gelb 261-307/341-000

2-Leiter-Klemme
beidseitig mit Drücker
mit Befestigungsflansch
1-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,31575*
€ 0,43575*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3182*
€ 0,4582*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3213*
€ 0,4613*
20 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,3357*
€ 0,4657*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3546*
€ 0,5046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.