Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter-Unterte 2S 2Ö 2W IP65 Sprungschaltglied Quader Metall ZCKJ21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., Pg 13
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., Pg 13
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Gehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., Pg 13
Artikel-Nr.:
     262-E888I44
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ21
EAN/GTIN:
     3389110646696
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter-Unterte 2S 2Ö 2W IP65 Sprungschaltglied Quader Metall ZCKJ21
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
44 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,59*
€ 70,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,71*
€ 70,12*
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 71,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,99*
€ 71,26*
30 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,28*
€ 73,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.