Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter-Unterte 1S 1Ö Quader Sprungschaltglied Metall IP65 ZCKJ1H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter-Unterte 1S 1Ö Quader Sprungschaltglied Metall IP65
Positionsschalter-Unterte 1S 1Ö Quader Sprungschaltglied Metall IP65
Artikel-Nr.:
     262-E888I43
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ1H29
EAN/GTIN:
     3389110646641
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter-Unterte 1S 1Ö Quader Sprungschaltglied Metall IP65 ZCKJ1H29
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
44 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zwangsöffnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
€ 8,90*
ab € 16,90*
€ 23,04*
€ 5,46*
ab € 17,35*
€ 23,67*
€ 3,90*
ab € 19,83*
€ 26,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,86*
€ 27,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,77*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.