Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E887H00 Herst.-Nr.: XVBC2G4 EAN/GTIN: 3389110145007 |
| |
|
| | |
| Dauerlicht LED rt Ø70mm IP65 120V50Hz AC sw XVBC2G4 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 120 - 120 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 120 - 120 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Farbe: | rot | Funktion: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4X | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte telemecanique, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,05* | € 49,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,18* | € 49,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 50,45* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,15* | € 51,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,21* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|