Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 1 ge f.Hptstrom 12f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe
Artikel-Nr.:
     262-E886J59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACB120
EAN/GTIN:
     3389110665574
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 1 ge f.Hptstrom 12f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB120
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,65*
€ 76,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,45*
€ 76,25*
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 77,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,37*
€ 79,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,77*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.