Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886J55 Herst.-Nr.: XACB061 EAN/GTIN: 3389110640625 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Hängetaster 6 ge f.Hptstrom 6f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB061 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 6 | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | ja | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Innendurchmesser der Öffnung: | 22 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,09* | € 66,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,19* | € 66,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,39* | € 67,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,29* | € 69,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,37* | € 75,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|