Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886J48 Herst.-Nr.: XACB02 EAN/GTIN: 3389110640489 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Hängetaster 2 ge f.Hptstrom 2f Kst Geeignet für Hauptstromkreise XACB02 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Hauptstromkreise: | ja | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Innendurchmesser der Öffnung: | 22 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,00* | € 56,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,83* | € 56,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,59* | € 57,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,00* | € 58,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,01* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|