Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886J17 Herst.-Nr.: XACA12 EAN/GTIN: 3389110645088 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Hängetaster 1 ge 12f Kst f.Steuerstrom IP65 Ø22mm XACA12 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 12 | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Geeignet für Steuerstromkreise: | ja | Innendurchmesser der Öffnung: | 22 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,14* | € 64,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,23* | € 64,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,22* | € 65,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,07* | € 65,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,93* | € 65,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|