Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Hängetaster 2 ge 2f Kst f.Steuerstrom IP65 Ø22mm XACA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     262-E886J14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XACA02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Leergehäuse
Leergehäuse Hängetaster 2 ge 2f Kst f.Steuerstrom IP65 Ø22mm XACA02
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Gehäuse für Hängetaster, Hängetaster Leergehäuse, Leergehäuse für Hängetaster
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,37*
€ 39,58*
1 Tag
24
€ 8,90*
ab € 31,84*
€ 39,59*
€ 5,46*
ab € 33,82*
€ 42,23*
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 43,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,88*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.