Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,48W BA9s 24V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt DL1CJ0241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     262-E886A65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1CJ0241
EAN/GTIN:
     3389110910407
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Kleinlampe 0,48W BA9s 24V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt DL1CJ0241
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.48 - 0.48 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Fassung, Relaissockel, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,637*
€ 12,837*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,072*
€ 13,362*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 14,56*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 14,69*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.