Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R535732 Herst.-Nr.: DL1CJ0241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit einem 24 V AC/DC BA9s Sockel geliefert und liefert weißes Licht. Er ist kompatibel mit den beleuchteten Drucktasten Harmony XB4 und XB5. Er lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation. Er ist so konstruiert, dass er in standardmäßige 22-mm-Steuer- und Meldegeräte passt, was die Kompatibilität beim Einbau in bereits vorhandene Maschinen gewährleistet. Sie verfügt über eine hohe Helligkeit zur einfachen Identifizierung von Funktion und Betriebsmodus. Weitere Informationen: | | Typ: | DL1CJ0241 | Kategorie: | Signalgeber LED-Leuchtmittel | Produkt-Art: | Signalgeber LED-Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,696* | € 1,696* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 12,19* | € 14,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,81* | € 14,94* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,90* | € 15,07* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,614* | € 18,938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|