| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E880C76 Herst.-Nr.: 272482 EAN/GTIN: 4015082724825 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher TR-G/8-S Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Aufputzmontage: | ja | Breite: | 36 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Kurzschlusssicher: | ja | Länge: | 55 mm mm | Max. Ausgangsleistung: | 0 W W | Max. Ausgangsstrom: | 0 A A | Max. Verlustleistung: | 0 W W | Mit Ein-/Ausschalter: | ja | Primärspannung: | 230 V V | Sekundärspannung 1: | 8 V V | Sekundärspannung 2: | 0 V V | Sekundärspannung 3: | 0 V V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A A | Sekundärstromstärke 2: | 0 A A | Sekundärstromstärke 3: | 0 A A | Temperaturschutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,00* | € 22,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,16* | € 22,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,01* | € 23,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,77* | € 24,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,02* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|