Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D01 4A 400V br gG Z-SLS/B-4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E880C53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     268985
EAN/GTIN:
     4015082689858
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D01 4A 400V br gG Z-SLS/B-4A
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
4 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
braun
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 32,95*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 33,67*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 38,92*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,34*
€ 42,86*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248235
ab € 17,43*
Zubehör
Eaton
248236
ab € 64,14*
Zubehör
Eaton
248234
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.