| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E880C09 Herst.-Nr.: 255560 EAN/GTIN: 4015082555603 |
| |
|
| | |
| Komplettfeld 1Z 1stö 7V 1350x250mm SS_5p TSG ZSD-V19/SA5 Weitere Informationen: | | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Ausführung: | 1-stöckig | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 1350 mm mm | Schutzart (IP): | IP31 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, eaton verteilerfeld, verteilerfeld, komplettfeld 1zp, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,90* | € 126,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,63* | € 127,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 104,40* | € 127,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,51* | € 131,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 166,99* | € 199,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|