Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S 1Ö SchützeRelais 0,5TE Z-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E880B11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248862
EAN/GTIN:
     4015082488628
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter 1S 1Ö SchützeRelais 0,5TE Z-SC
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Funktion:
Hilfsschalter
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 16,56*
€ 22,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 22,99*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 23,53*
3 Tage
30
1
€ 5,80*
ab € 18,48*
€ 24,96*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 27,46*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 104,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.