Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 50Ein gr REG 1pol 1,5-16qmmZu schraub ZSD-PKL/NPE/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E879J66
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     226157
EAN/GTIN:
     4015082261573
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 50Ein gr REG 1pol 1,5-16qmmZu schraub ZSD-PKL/NPE/2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
50
Anzahl der Eingänge:
50
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
60 mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0 - 0
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0 - 0
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
1
Tiefe:
30 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 16,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 17,19*
1
€ 5,00*
ab € 13,62*
€ 19,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.