Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette gn 15LP IP44 14,2m 45W AGL m.LM 845006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 845006 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Hellum 845006 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     262-E877G86
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     845006
EAN/GTIN:
     4001233845006
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe E10
Lichterkette gn 15LP IP44 14,2m 45W AGL m.LM 845006
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
45 W
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
grün
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
14.2 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
grün
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 54,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 45,21*
€ 60,44*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 61,79*
3 Tage
2
1
€ 5,55*
ab € 47,52*
€ 63,40*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 56,35*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.