Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 1W IP20 15,5x98x70mm Federzugans RCIKITP24VDC1COLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E877C11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8897110000
EAN/GTIN:
     4032248646883
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais 1W IP20 15,5x98x70mm Federzugans RCIKITP24VDC1COLD
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15.5 mm mm
Höhe:
98 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,59*
€ 8,42*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 9,02*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 9,19*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,72*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,88*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.