Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Alu IP67 B136xH125xT57mm unbeh IE-OM-V01M-K21-2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E877A99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1966330000
EAN/GTIN:
     4032248658527
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Schaltschrank
Universalgehäuse
Schaltschrank Alu IP67 B136xH125xT57mm unbeh IE-OM-V01M-K21-2S
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
136 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
125 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
57 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip67, flanschdose, weidmüller schaltschrank, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,12*
€ 126,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,98*
€ 127,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,23*
€ 128,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,56*
€ 130,93*
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 131,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.