Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E875C60 Herst.-Nr.: 167-00213 EAN/GTIN: 4031026280691 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschlauch PVC Ø19mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG19-PVC/ST-GY(10) Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 19 mm mm | Biegeradius, statisch: | 19 mm mm | Druckfestigkeit: | 0 N N | Einsatztemperatur: | -20 - 70 °C | Farbe: | grau | Flexibilität: | hochflexibel | Innendurchmesser: | 15 mm mm | Nenndurchmesser: | 19 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ummantelungswerkstoff: | ohne Ummantelung | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der Wendel: | PVC-ummantelter Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauchverschraubung, Schutzschlauch, Wellschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, Kunststoff-Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 6,45* | € 8,03* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 6,988* | € 8,698* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 7,20* | € 8,95* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 7,41* | € 9,19* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 10,75* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|