Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PP Ø11mm Gew M20x1,5 IP54 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 FG17-M20-PP-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung Kst PP Ø11mm Gew M20x1,5 IP54 Polypropylen (PP) M20 x 1,5
Schlauchverschraubung Kst PP Ø11mm Gew M20x1,5 IP54 Polypropylen (PP) M20 x 1,5
Artikel-Nr.:
     262-E875C51
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00531
EAN/GTIN:
     4031026277462
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst PP Ø11mm Gew M20x1,5 IP54 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 FG17-M20-PP-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-35 - 80 °C
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
24 mm mm
Gesamtlänge:
45.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
11 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,041*
€ 4,021*
10
€ 3,90*
ab € 3,102*
€ 4,102*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,41*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09821*
Zubehör
Legrand
386883
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.